Európai szabvány lánckerék Mecaline P10B1024

Sprocket Pilot Bore Simplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P10B1024
Rubix:10173368
gyártó:865993
EAN:3660338201790
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság15.875 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma24
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P10B1024 Rozsdamentes agyas lánckerék 24 TH. 10B1 (15,87) S - 865993


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 24 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság15.875 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma24
ISO-kód10b-1
Anyagc45 acél
Középső átmérő16 mm
Referenciaátmérő121.62 mm
Külső átmérő128.3 mm
Teljes szélesség30 mm
Fejkör átmérője128.3 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre