Európai szabvány lánckerék Mecaline P10B1038

Sprocket Pilot Bore Simplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P10B1038
Rubix:10173361
gyártó:866000
EAN:3660338201868
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság15.875 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma38
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P10B1038 Rozsdamentes agyas lánckerék 38 TH. 10B1 (15,87) S - 866000


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 38 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság15.875 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma38
ISO-kód10b-1
Anyagc45 acél
Középső átmérő20 mm
Referenciaátmérő192.24 mm
Külső átmérő199.2 mm
Teljes szélesség35 mm
Fejkör átmérője199.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre