Európai szabvány lánckerék Mecaline P20B1037

Sprocket Pilot Bore Simplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P20B1037
Rubix:10168292
EAN:3660338300783
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság31.75 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma37
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P20B1037 Rozsdamentes agyas lánckerék 37 TH. 20B1 (31,75) S - 876502


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 37 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság31.75 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma37
ISO-kód20b-1
Anyagc45 acél
Középső átmérő25 mm
Referenciaátmérő374.39 mm
Külső átmérő389.5 mm
Teljes szélesség55 mm
Fejkör átmérője389.5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre