Európai szabvány lánckerék Mecaline P20B1038

Sprocket Pilot Bore Simplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P20B1038
Rubix:10168291
EAN:3660338300790
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság31.75 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma38
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P20B1038 Rozsdamentes agyas lánckerék 38 TH. 20B1 (31,75) S - 876503


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 38 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság31.75 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma38
ISO-kód20b-1
Anyaggg25 öntöttvas
Középső átmérő25 mm
Referenciaátmérő384.49 mm
Külső átmérő399.6 mm
Teljes szélesség55 mm
Fejkör átmérője399.6 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre