Európai szabvány lánckerék Mecaline P24B1033

Sprocket Pilot Bore Simplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P24B1033
Rubix:10168208
EAN:3660338301629
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság38.1 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma33
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P24B1033 Rozsdamentes agyas lánckerék 33 TH. 24B1 (38,1) S - 876586


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 33 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság38.1 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma33
ISO-kód24b-1
Anyagc45 acél
Középső átmérő30 mm
Referenciaátmérő400.81 mm
Külső átmérő415.8 mm
Teljes szélesség60 mm
Fejkör átmérője415.8 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre