Európai szabvány lánckerék Mecaline P06B1042

Sprocket Pilot Bore Simplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P06B1042
Rubix:10165735
gyártó:883129
EAN:3660338365461
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság9.525 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma42
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P06B1042 Rozsdamentes agyas lánckerék 042 TH 06B1 (9,52) S - 883129


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 42 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság9.525 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma42
ISO-kód06b-1
Anyagc45 acél
Teljes szélesség32 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre