Európai szabvány lánckerék Mecaline P16B3028R
Sprocket Pilot Bore Triplex Hardened Teeth
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P16B3028R
Rubix:10164306
EAN:3660338406652


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Fogak száma | 28 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P16B3028R Erosített fogú rozsdamentes agyas lánckerék 16B-3 Z=28 - 887292
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 28 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Erősségek
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Fogak száma | 28 |
| ISO-kód | 16b-3 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 28 mm |
| Összekötőagy átmérő | 130 mm |
| Referenciaátmérő | 226.85 mm |
| Külső átmérő | 237.7 mm |
| Teljes szélesség | 100 mm |
| Fejkör átmérője | 237.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre