Európai szabvány lánckerék Mecaline P12B3040

Sprocket Pilot Bore Triplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P12B3040
Rubix:10168373
EAN:3660338299971
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság19.05 mm
Profiltriplex (3)
Fogak száma40
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P12B3040 Rozsdamentes agyas lánckerék 40 TH. 12B3 (19,05) T - 876421


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 40 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság19.05 mm
Profiltriplex (3)
Fogak száma40
ISO-kód12b-3
Anyagc45 acél
Középső átmérő25 mm
Referenciaátmérő242.81 mm
Külső átmérő251.3 mm
Teljes szélesség70 mm
Fejkör átmérője251.3 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre