Európai szabvány lánckerék Mecaline P16B3020
Sprocket Pilot Bore Triplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P16B3020
Rubix:10168334
EAN:3660338300363


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Fogak száma | 20 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P16B3020 Rozsdamentes agyas lánckerék 20 TH. 16B3 (25,4) T - 876460
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 20 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Fogak száma | 20 |
| ISO-kód | 16b-3 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 30 mm |
| Referenciaátmérő | 162.38 mm |
| Külső átmérő | 173.2 mm |
| Teljes szélesség | 100 mm |
| Fejkör átmérője | 173.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre