Európai szabvány lánckerék Mecaline P20B3010
Sprocket Pilot Bore Triplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P20B3010
Rubix:10168259
EAN:3660338301117


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Fogak száma | 10 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P20B3010 Rozsdamentes agyas lánckerék 10 TH. 20B3 (31,75) T - 876535
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 10 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Fogak száma | 10 |
| ISO-kód | 20b-3 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 20 mm |
| Referenciaátmérő | 102.74 mm |
| Külső átmérő | 117.9 mm |
| Teljes szélesség | 110 mm |
| Fejkör átmérője | 117.9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre