Európai szabvány lánckerék Mecaline P28B3024

Sprocket Pilot Bore Triplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P28B3024
Rubix:10168057
EAN:3660338303135
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság44.45 mm
Profiltriplex (3)
Fogak száma24
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P28B3024 Rozsdamentes agyas lánckerék 24 TH. 28B3 (44,45) T - 876737


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 28B3 - 24 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság44.45 mm
Profiltriplex (3)
Fogak száma24
ISO-kód28b-3
Anyagc45 acél
Középső átmérő30 mm
Referenciaátmérő340.55 mm
Külső átmérő359 mm
Teljes szélesség180 mm
Fejkör átmérője359 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre