Európai szabvány lánckerék Mecaline P32B3028
Sprocket Pilot Bore Triplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P32B3028
Rubix:10167971
EAN:3660338303999


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Fogak száma | 28 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P32B3028 Rozsdamentes agyas lánckerék 28 TH. 32B3 (50,8) T - 876823
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B3 - 28 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Fogak száma | 28 |
| ISO-kód | 32b-3 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 40 mm |
| Referenciaátmérő | 453.69 mm |
| Külső átmérő | 474.2 mm |
| Teljes szélesség | 180 mm |
| Fejkör átmérője | 474.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre