Európai szabvány lánckerék Mecaline PMA12B2038R

Sprocket - Taper Bore Duplex - Hardened Teeth

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:PMA12B2038R
Rubix:10174879
EAN:3660338408649
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság19.05 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma38
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE PMA12B2038R Edzett fogú kúposszorítós lánckerék 12B-2 Z=38 TL3020 - 887499


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B2 - 38 teeth (3020) - C45 Steel - Hardened Teeth

Erősségek

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság19.05 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma38
ISO-kód12b-2
Anyagc45 acél
Összekötőagy átmérő140 mm
Referenciaátmérő230.69 mm
Külső átmérő239 mm
Teljes szélesség51 mm
Fejkör átmérője239 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre