Európai szabvány lánckerék Mecaline PMA10B2013

Sprocket - Taper Bore Type Duplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:PMA10B2013
Rubix:10176040
gyártó:857220
EAN:3660338124839
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság15.875 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma13
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE PMA10B2013 Kúposszorítós lánckerék 13 TH. 10B2 (15,87) D TL 1108 - 857220


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B2 - 13 teeth (1108) - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság15.875 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma13
ISO-kód10b-2
Anyagc45 acél
Teljes szélesség25.5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre