Európai szabvány lánckerék Mecaline PMA10B2018
Sprocket - Taper Bore Type Duplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:PMA10B2018
Rubix:10176036
gyártó:857224
EAN:3660338124877


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 18 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE PMA10B2018 Kúposszorítós lánckerék 18 TH. 10B2 (15,87) D TL 1610 - 857224
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B2 - 18 teeth (1610) - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 18 |
| ISO-kód | 10b-2 |
| Anyag | c45 acél |
| Referenciaátmérő | 91.42 mm |
| Külső átmérő | 98.3 mm |
| Teljes szélesség | 25.5 mm |
| Fejkör átmérője | 98.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre