Európai szabvány lánckerék Mecaline PMA10B2020
Sprocket - Taper Bore Type Duplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:PMA10B2020
Rubix:10176034
gyártó:857226
EAN:3660338124891


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 20 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE PMA10B2020 Kúposszorítós lánckerék 20 TH. 10B2 (15,87) D TL 1610 - 857226
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B2 - 20 teeth (1610) - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 20 |
| ISO-kód | 10b-2 |
| Anyag | c45 acél |
| Referenciaátmérő | 101.49 mm |
| Külső átmérő | 108.4 mm |
| Teljes szélesség | 25.5 mm |
| Fejkör átmérője | 108.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre