Európai szabvány lánckerék Mecaline PMA16B2028

Sprocket - Taper Bore Type Duplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:PMA16B2028
Rubix:10175947
gyártó:857341
EAN:3660338126024
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság25.4 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma28
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE PMA16B2028 Kúposszorítós lánckerék 28 TH. 16B2 (25,40) D TL 3020 - 857341


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B2 - 28 teeth (3020) - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság25.4 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma28
ISO-kód16b-2
Anyagc45 acél
Összekötőagy átmérő140 mm
Referenciaátmérő226.85 mm
Külső átmérő237.7 mm
Teljes szélesség51 mm
Fejkör átmérője237.7 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre