Európai szabvány lánckerék Mecaline PMA16B1030
Sprocket - Taper Bore Type Simplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:PMA16B1030
Rubix:10007777
gyártó:857321
EAN:3660338125829


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 30 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE PMA16B1030 Kúposszorítós lánckerék 30 TH. 16B1 (25,40) S TL 3020 - 857321
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 30 teeth (3020) - C45 Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 30 |
| ISO-kód | 16b-1 |
| Anyag | c45 acél |
| Összekötőagy átmérő | 140 mm |
| Referenciaátmérő | 243 mm |
| Külső átmérő | 254 mm |
| Teljes szélesség | 51 mm |
| Fejkör átmérője | 254 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre