Európai szabvány lánckerék Mecaline PMA06B1030
Sprocket - Taper Bore Type Simplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:PMA06B1030
Rubix:10176132
gyártó:857109
EAN:3660338123740


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 30 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE PMA06B1030 Kúposszorítós lánckerék 30 TH. 06B1 ( 9,52) S TL 1210 - 857109
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 30 teeth (1210) - C45 Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 30 |
| ISO-kód | 06b-1 |
| Anyag | c45 acél |
| Összekötőagy átmérő | 63 mm |
| Referenciaátmérő | 91.12 mm |
| Külső átmérő | 94.7 mm |
| Teljes szélesség | 25 mm |
| Fejkör átmérője | 94.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre