Európai szabvány lánckerék Mecaline PMA12B3114

Sprocket - Taper Bore Type Triplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:PMA12B3114
Rubix:10173212
gyártó:857303
EAN:3660338125652
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság19.05 mm
Profiltriplex (3)
Fogak száma114
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE PMA12B3114 Kúposszorítós lánckerék 114 TH. 12B3 (19,05) T TL 3030 - 857303


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B3 - 114 teeth (3030) - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság19.05 mm
Profiltriplex (3)
Fogak száma114
ISO-kód12b-3
Anyaggg25 öntöttvas
Összekötőagy átmérő140 mm
Referenciaátmérő691.36 mm
Külső átmérő700.6 mm
Teljes szélesség76 mm
Fejkör átmérője700.6 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre