Referencia
Mecaline:SPGM2.5029
Rubix:10492341
gyártó:895315
EAN:3660338476655
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE SPGM2.5029 Fogaskerék 2.5 z=29 - 895315
Spur Gear - Pressure Angle 20°
MOD 2.5 z=29
Erősségek
C45 Steel
Alkalmazások
Rack & Pinion drives or can be used as part of other gear drives
Technikai információk
Jellemzők
| Modul | 2.5 mm |
|---|---|
| Fogak száma | 29 |
| Szélesség | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

