Referencia
Mecaline:SPGM2.5020
Rubix:10492162
gyártó:895308
EAN:3660338476587
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE SPGM2.5020 Fogaskerék 2.5 z=20 - 895308
Spur Gear - Pressure Angle 20°
MOD 2.5 z=20
Erősségek
C45 Steel
Alkalmazások
Rack & Pinion drives or can be used as part of other gear drives
Technikai információk
Jellemzők
| Modul | 2.5 mm |
|---|---|
| Fogak száma | 20 |
| Szélesség | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre