Referencia
Mecaline:SPGM3018
Rubix:10492231
gyártó:895352
EAN:3660338477010
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE SPGM3018 Fogaskerék 3 z=18 - 895352
Spur Gear - Pressure Angle 20°
MOD 3 z=18
Erősségek
C45 Steel
Alkalmazások
Rack & Pinion drives or can be used as part of other gear drives
Technikai információk
Jellemzők
| Modul | 3 mm |
|---|---|
| Fogak száma | 18 |
| Szélesség | 30 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

