Kúpos szorítós ékszíjtárcsa Mecaline 04SPZ132
SPZ Section Four Grooves V-Pulleys
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:04SPZ132
Rubix:10173776
gyártó:856557
EAN:3660338118432

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE 04SPZ132 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 4G SPZ 132 TB 2012 - 856557
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Erősségek
Can run both Vee and Wedge belts
Alkalmazások
V belt power transmission drives
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spz |
|---|---|
| Referenciaátmérő | 132 mm |
| Barázdák száma | 4 |
| Kúpos persely | 2012 |
| Típus | 2 |
| Koszorú szélessége | 52 mm |
| Külső átmérő | 136 mm |
| Szélesség | 32 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre