Kúpos szorítós ékszíjtárcsa Mecaline 04SPZ315
SPZ Section Four Grooves V-Pulleys
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:04SPZ315
Rubix:10173766
gyártó:856568
EAN:3660338118548

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE 04SPZ315 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 4G SPZ 315 TB 2517 - 856568
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Erősségek
Can run both Vee and Wedge belts
Alkalmazások
V belt power transmission drives
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spz |
|---|---|
| Referenciaátmérő | 315 mm |
| Barázdák száma | 4 |
| Kúpos persely | 2517 |
| Típus | 5 |
| Koszorú szélessége | 52 mm |
| Külső átmérő | 319 mm |
| Szélesség | 45 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre