Kúpos szorítós ékszíjtárcsa Mecaline 01SPZ315

SPZ Section Single Groove V-Pulleys

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:01SPZ315
Rubix:10173999
gyártó:856260
EAN:3660338115493
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspz
Referenciaátmérő315 mm
Barázdák száma1
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE 01SPZ315 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 1G SPZ 315 TB 2012 - 856260


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Erősségek

Can run both Vee and Wedge belts

Alkalmazások

V belt power transmission drives

Technikai információk


Jellemzők
Profilspz
Referenciaátmérő315 mm
Barázdák száma1
Kúpos persely2012
Típus4
Koszorú szélessége16 mm
Külső átmérő319 mm
Szélesség32 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre