Kúpos szorítós ékszíjtárcsa Mecaline 06SPZ355

SPZ Section Six Grooves V-Pulleys

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:06SPZ355
Rubix:10173582
gyártó:856770
EAN:3660338120541
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspz
Referenciaátmérő355 mm
Barázdák száma6
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE 06SPZ355 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 6G SPZ 355 TB 2517 - 856770


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Erősségek

Can run both Vee and Wedge belts

Alkalmazások

V belt power transmission drives

Technikai információk


Jellemzők
Profilspz
Referenciaátmérő355 mm
Barázdák száma6
Kúpos persely2517
Típus5
Koszorú szélessége76 mm
Külső átmérő359 mm
Szélesség45 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre