Kúpos szorítós ékszíjtárcsa Mecaline 03SPZ067

SPZ Section Three Grooves V-Pulleys

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:03SPZ067
Rubix:10173865
gyártó:856439
EAN:3660338117268
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspz
Referenciaátmérő67 mm
Barázdák száma3
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE 03SPZ067 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 3G SPZ 67 TB 1108 - 856439


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1108) - Cast Iron GG25

Erősségek

Can run both Vee and Wedge belts

Alkalmazások

V belt power transmission drives

Technikai információk


Jellemzők
Profilspz
Referenciaátmérő67 mm
Barázdák száma3
Kúpos persely1108
Típus8
Koszorú szélessége40 mm
Külső átmérő71 mm
Szélesség22 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre