Kúpos szorítós ékszíjtárcsa Mecaline 03SPZ160

SPZ Section Three Grooves V-Pulleys

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:03SPZ160
Rubix:10173856
gyártó:856454
EAN:3660338117411
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspz
Referenciaátmérő160 mm
Barázdák száma3
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE 03SPZ160 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 3G SPZ 160 TB 2012 - 856454


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Erősségek

Can run both Vee and Wedge belts

Alkalmazások

V belt power transmission drives

Technikai információk


Jellemzők
Profilspz
Referenciaátmérő160 mm
Barázdák száma3
Kúpos persely2012
Típus2
Koszorú szélessége40 mm
Külső átmérő164 mm
Szélesség32 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre