Karimás házegység NSK UCF204D1

Square Flanged Housing Unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:UCF204D1
Rubix:231719
gyártó:UCF204D1 N
EAN:00029176548208
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Szélesség31 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság64 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK UCF204D1 Peremes házas egység


The Outer surface of the bearing and the internal surface of the housing are spherical, so that the unit is self-aligning.

Erősségek

•Secure fitting
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability

Alkalmazások

Machine application

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg462 g
Belső átmérő20 mm
Szélesség31 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság64 mm
Magasság25.5 mm
Hossz86 mm
Sorozatucf2
Teljes csapágy szélesség31 mm
Rögzítő furat átmérője12 mm
Lyukak száma4
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r6650 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr12800 N
Külső átmérő47 mm
Súly0.6 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre