Vakolókanál Spartex 845239

Square mason trowel

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Spartex:845239
Rubix:10180413
EAN:3660338806858
Square trowel Length mm 200

Műszaki összefoglalás

Alaknégyzet
Hossz200 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Szögletes simító Hosszúság mm 200


Hardened Steel. Tapered blade. Brass Steel ferrule..
Forged monobloc leg welded by peripheral point..
Handle in varnished wood.
Square trowel 200mm

Erősségek

Welded with safety cord ensures impermeability and protects against corrosion

Alkalmazások

For large masonery mission - Hard work

Technikai információk


Jellemzők
Alaknégyzet
Hossz200 mm
Szélesség20 cm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre