Csavarhúzó Wera 05032050001

Stainless screwdriver 3367

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Wera:05032050001
Rubix:87950
EAN:4013288107473
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lenyomattorx profil
Lenyomat méretetx8
Pengehossz60 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : WERA 3367 Rozsdamentes TORX® csavarhúzó TX 8x60, 05032050001


Stainless screwdriver for TORX®

Features: stainless steel shaft, vacuum ice-hardened. With Kraftform handle, ergonomic, with integrated soft zones and non-slip protection. In addition, the screwdrivers have an engraving on the head with the tip symbol and size.

Application: special product to prevent rust caused by external sources when handling stainless steel screws.

Technikai információk


Jellemzők
Lenyomattorx profil
Lenyomat méretetx8
Pengehossz60 mm
Hossz141 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre