Rozsdamentes acél szerelvények Mecaline 891086

STAINLESS STEEL BARREL NIPPLE

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:891086
Rubix:10413957
EAN:3660338437427
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozási átmérő1/8 in
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE 891086 SS BARREL NIPPLE 1/8 X 40 MM


Material: Stainless steel 316. Temperature Range: -20°C...200°C.

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozási átmérő1/8 in
Névleges nyomás20/14 bar
AlapértelmezettISO 4144
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre