Görgő a szállításhoz Blickle LX-PO 200XK-FI
Stainless steel swivel castor, with top plate fitting, medium duty design, with brake system 'stop-fix' Nylon wheel
Lásd a műszaki információkatReferencia
Blickle:LX-PO 200XK-FI
Rubix:646145
gyártó:583393
EAN:4047526583392


Műszaki összefoglalás
| Terhelhetőség | 400 kg |
|---|---|
| A kerék átmérője | 200 mm |
| Kerékszélesség | 50 mm |
Termék leírás : LX-PO 200XK-FI Rozsdamentes forgóvillás görgo, közepes teherbírású, talpas, fékes, poliamid kerék
Bracket: LX series
- high-quality chromium-nickel steel (1.4301/AISI 304), stainless steel, vibration-ground finishing
- all parts including axle material are corrosion-resistant
- double ball bearing in the swivel head
- strong central kingpin
- swivel head seal
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
Wheel: PO series
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2659 g |
|---|---|
| Terhelhetőség | 400 kg |
| A kerék átmérője | 200 mm |
| Kerékszélesség | 50 mm |
| Kerékház/felni anyaga | poliamid |
| Futófelület/gumiabroncs anyaga | poliamid |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 70 °C |
| Futófelület/gumiabroncs szine | bézs |
| Lemez hossza | 140 mm |
| 235 mm | |
| 50 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre