Referencia
Optibelt:850 S8MHP 1024
Rubix:607494
gyártó:1795223
EAN:4014486408768


Műszaki összefoglalás
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1024 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 850 S8MHP 1024 Gumi fogasszíj - 1795223
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
High Performance Timing Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1024 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 128 |
| Magasság | 5.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre