Referencia
Optibelt:850 S8MHP 1040
Rubix:607490
gyártó:1826702
EAN:4014486408867


Műszaki összefoglalás
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1040 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 850 S8MHP 1040 Gumi fogasszíj - 1826702
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
High Performance Timing Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1040 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 130 |
| Magasság | 5.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre