Referencia
Optibelt:250 S5M 2000
Rubix:607645
gyártó:1789621
EAN:4014486419313


Műszaki összefoglalás
| Profil | s5m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2000 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 250 S5M 2000 Gumi fogasszíj - 1789621
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | s5m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2000 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 400 |
| Magasság | 3.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre