Referencia
Optibelt:500 S8M 480
Rubix:612456
gyártó:1781911
EAN:4014486206944




Műszaki összefoglalás
| Profil | s8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 480 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 500 S8M 480 Gumi fogasszíj - 1781911
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | s8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 480 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 60 |
| Magasság | 5.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre