Referencia
Optibelt:300 S8M 880
Rubix:620703
gyártó:1809821
EAN:4014486207736




Műszaki összefoglalás
| Profil | s8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 880 mm |
| Övszélesség | 30 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 300 S8M 880 Gumi fogasszíj - 1809821
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | s8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 880 mm |
| Övszélesség | 30 mm |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 110 |
| Magasság | 5.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre