Referencia
Optibelt:850 S8M 1184
Rubix:612549
gyártó:1872704
EAN:4014486208559




Műszaki összefoglalás
| Profil | s8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1184 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 850 S8M 1184 Gumi fogasszíj - 1872704
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | s8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1184 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 148 |
| Magasság | 5.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre