Referencia
Optibelt:500 S8M 1320
Rubix:607607
gyártó:1981922
EAN:4014486858310


Műszaki összefoglalás
| Profil | s8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1320 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 500 S8M 1320 Gumi fogasszíj - 1981922
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | s8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1320 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 165 |
| Magasság | 5.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre