Referencia
Optibelt:200 S8M 1408
Rubix:612510
gyártó:1804401
EAN:4014486209167




Műszaki összefoglalás
| Profil | s8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1408 mm |
| Övszélesség | 20 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 200 S8M 1408 Gumi fogasszíj - 1804401
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | s8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1408 mm |
| Övszélesség | 20 mm |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 176 |
| Magasság | 5.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre