Referencia
Optibelt:200 S8M 1760
Rubix:618710
gyártó:1975535
EAN:4014486209327




Műszaki összefoglalás
| Profil | s8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1760 mm |
| Övszélesség | 20 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 200 S8M 1760 Gumi fogasszíj - 1975535
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | s8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1760 mm |
| Övszélesség | 20 mm |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 220 |
| Magasság | 5.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre