Huzalszedő villanyszerelőkhöz Knipex 16 30 135 SB

Stripping Tool

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Knipex:16 30 135 SB
Rubix:102527
EAN:4003773033349
brand logo

Műszaki összefoglalás

Kábelátmérő29 mm
Súly120 g
Hossz135 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : KNIPEX kábelcsupaszító, spirális vágáshoz, 16 30 135 SB


16 30 135 SB Stripping Tool
For stripping round cable sheaths made of PVC, rubber, silicone or PTFE. Self-tightening holding lever. With knurled nut for cutting depth adjustment. Changing from circular to longitudinal cutting by turning the tool body. Spiral cutting for removing intermediate pieces. Replaceable blade.
  • Stripping capacities (diametre): Ø 6.0 — 29.0 mm
  • For dismantling round cable sheaths made of PVC, rubber, silicone or PTFE from 6.0 - 29.0 mm dia.. Self-tightening holding lever. With knurled nut for cutting depth adjustment. Changing from circular to longitudinal cutting by turning the tool body. Spiral cutting for removing intermediate pieces. Replaceable blade. housing: plastic, impact-proof

    Technikai információk


    Jellemzők
    Logisztikai méretek (L x B x H)340x84x38 mm
    Kábelátmérő29 mm
    Súly120 g
    Hossz135 mm
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre