Kúpgörgős csapágyak RHP BSB035072DUMP3, Belső átmérő: 35 mm | Külső átmérő: 72 mm | Szélesség: 15 mm
Super Precision Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:BSB035072DUMP3
Rubix:565453
gyártó:BSB035072DUMP3 R
EAN:00747023094561

Termék leírás : RHP BSB035072DUMP3 Ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágy
Welcome to order NSK super-precision bearing BSB035, the ball screw support bearing is of excellent workmanship, the order model is BSB035072DUHP3 at a favorable price, and the full range of genuine BSB035072P3 bearings are supplied. According to BSB035072DUHP3 or the I-type electromagnetic coil used, it can automatically sense the change of electrical characteristics, so as to heat according to the most suitable conditions. In addition, within the range of 50-100%, the output power can be set arbitrarily in units of 10%, which is most suitable for precision bearings that require slow heating.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 580 g |
|---|---|
| Szélesség | 15 mm |
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 72 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
