Csapágyak tartozékai - Szerelő és szétszerelő szerszám Schaeffler HEATER10.LEDGE-10

Support Ledge

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Schaeffler:HEATER10.LEDGE-10
Rubix:10014181
EAN:4026677983701
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : HEATER10.LEDGE-10 [FAG]


The HEATER10.LEDGE-10 from Schaeffler is a specially designed support for the HEATER10 series. It serves as a stable holder for workpieces up to Ø 10 mm during the preheating process and ensures secure, precise and uniform heat transfer.
Support strip HEATER10.LEDGE-10 for induction preheating device HEATER10

Erősségek

- Designed for workpieces up to approx. Ø 10 mm
- Precisely fitting accessory, developed for the HEATER10 series
- Secure support surface, stabilizes workpieces during preheating
- Optimized uniform heating through ideal positioning
- Robust & durable thanks to high-quality materials for continuous industrial use
- Easy handling, quickly mountable and replaceable

Technikai információk


Jellemzők
Hossz105 mm
Modellheater10
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre