Metrikus szíj Gates PU T5 390 10

Synchro-Power Polyurethane Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:PU T5 390 10
Rubix:10314535
gyártó:776220393
EAN:5414465219382
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság390 mm
Övszélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES PU T5 390 10 Poliuretán fogasszíj 776220393


Belts are Designed for a Wide Variety of Loads, from Micro-Positioning to High-Load and Dynamic Linear Movements. Therefore this Type of Belt is Especially Fit for Applications in Conveyors, Linear Actuators, Synchronous Transport, Assembly Lines, and Many more. Endless Welded Belts can be Equipped with a Wide Variety of Backings.
Toothed flat belt SYNCHRO-POWER GATES

Erősségek

•Endless Welded and Open-End Rolls in Various Sizes, Constructions and Tooth Designs
Variety of Tooth Pitch, Cord Types, PU Resins and Coatings Available

Alkalmazások

Conveyors;Linear Actuators;Synchronous Transport;Assembly Lines

Technikai információk


Jellemzők
Profilt5
Eredeti hosszúság390 mm
Övszélesség10 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma78
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre