Referencia
Gates:PU T10 1350 25
Rubix:10424652
gyártó:776231355
EAN:5414465225550


Műszaki összefoglalás
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1350 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : GATES PU T10 1350 25 Poliuretán fogasszíj 776231355
Belts are Designed for a Wide Variety of Loads, from Micro-Positioning to High-Load and Dynamic Linear Movements. Therefore this Type of Belt is Especially Fit for Applications in Conveyors, Linear Actuators, Synchronous Transport, Assembly Lines, and Many more. Endless Welded Belts can be Equipped with a Wide Variety of Backings.
Erősségek
•Endless Welded and Open-End Rolls in Various Sizes, Constructions and Tooth Designs
Variety of Tooth Pitch, Cord Types, PU Resins and Coatings Available
Variety of Tooth Pitch, Cord Types, PU Resins and Coatings Available
Alkalmazások
Conveyors;Linear Actuators;Synchronous Transport;Assembly Lines
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1350 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 135 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre