Metrikus szíj Gates PU AT5 225 16

Synchro-Power Polyurethane Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:PU AT5 225 16
Rubix:506542
gyártó:776250222
EAN:5414465226748
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilat5
Eredeti hosszúság225 mm
Övszélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES PU AT5 225 16 Poliuretán fogasszíj - 7762-50222


Belts are Designed for a Wide Variety of Loads, from Micro-Positioning to High-Load and Dynamic Linear Movements. Therefore this Type of Belt is Especially Fit for Applications in Conveyors, Linear Actuators, Synchronous Transport, Assembly Lines, and Many more. Endless Welded Belts can be Equipped with a Wide Variety of Backings.

Erősségek

•Endless Welded and Open-End Rolls in Various Sizes, Constructions and Tooth Designs
Variety of Tooth Pitch, Cord Types, PU Resins and Coatings Available

Alkalmazások

Conveyors;Linear Actuators;Synchronous Transport;Assembly Lines

Technikai információk


Jellemzők
Profilat5
Eredeti hosszúság225 mm
Övszélesség16 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma45
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre