Metrikus szíj Gates PU AT5 1050 16
Synchro-Power Polyurethane Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Gates:PU AT5 1050 16
Rubix:433893
gyártó:776251052
EAN:5414465227936


Műszaki összefoglalás
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1050 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : GATES PU AT5 1050 16 Poliuretán fogasszíj 776251052
Belts are Designed for a Wide Variety of Loads, from Micro-Positioning to High-Load and Dynamic Linear Movements. Therefore this Type of Belt is Especially Fit for Applications in Conveyors, Linear Actuators, Synchronous Transport, Assembly Lines, and Many more. Endless Welded Belts can be Equipped with a Wide Variety of Backings.
Erősségek
•Endless Welded and Open-End Rolls in Various Sizes, Constructions and Tooth Designs
Variety of Tooth Pitch, Cord Types, PU Resins and Coatings Available
Variety of Tooth Pitch, Cord Types, PU Resins and Coatings Available
Alkalmazások
Conveyors;Linear Actuators;Synchronous Transport;Assembly Lines
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1050 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 210 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre